Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABD-PL EINSP-A 3PH/L3+DALI BK Kaschierung Anfangseinspeisung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABD-PL EINSP-A 3PH/L3+DALI BK Kaschierung Anfangseinspeisung schwarz
ABD-PL EINSP-A 3PH/L3+DALI BK Kaschierung Anfangseinspeisung schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-S2802230
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802230
EAN/GTIN:
     4024318020181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschienen Abdeckung
Kaschierung Anfangseinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, aus Stahlblech, schwarz einbrennlackiert, erforderlich bei 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen mit Auflageprofil, Abmessungen: 68x54x1 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Werkstoff:
Stahl
Breite:
54 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: einspeiser stromschiene zumtobel, stromschienen abdeckung, Stromschiene, Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.