Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABD-PL VERB-K 3PH/L3+DALI WH Kaschierung Kreuzverbinder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABD-PL VERB-K 3PH/L3+DALI WH Kaschierung Kreuzverbinder weiß
ABD-PL VERB-K 3PH/L3+DALI WH Kaschierung Kreuzverbinder weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-S2802300
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802300
EAN/GTIN:
     4024318020259
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Stromschienen Abdeckung
Kreuzverbinder Stromschiene
Stromschienen X-Verbinder
Kaschierung Kreuzverbinder 3 Phasen / L3+DALI, aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, erforderlich bei 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen mit Auflageprofil, Abmessungen: 103x103x1 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Werkstoff:
Stahl
Breite:
103 mm
Farbe:
weiß
Länge:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromschienen-Kreuzverbinder, X-Verbinder Stromschiene, kreuzverbinder stromschiene, Stromschiene, Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.