Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Halbschuh SUXXEED S1P LOW 6256.3 Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6256340
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6256340
EAN/GTIN:
     4031101535654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel Suxxeed S1 P low 6256.3 S1 P SRC Metallfreies Modell, sehr leicht und flexibel - Sohle: Sohle aus doppelt verdichtetem PU, extrem rutschfest, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, Stoßdämpfung im Fersenbereich - Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Veloursleder mit Luftöffnungen für eine optimale Klimaregulierung - Futter: Climate Airmesh für hochwirksame Schweißableitung, schnelltrocknend - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei - Einlegesohle: Weich gepolsterte, herausnehmbare Innensohle - EN ISO 20345 : 2011 S1 P SRC Größen 38 - 47
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
keine Angabe
EN-Gruppe:
345:11 S1 P SRC
Sohlenart:
Gummi-Sohle
Schuhfarbe:
grau
Innenausstattung:
Ganzsohle ohne GEL
Größe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,49*
€ 132,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,31*
€ 131,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,44*
€ 124,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,85*
€ 99,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.