| |
|
| Artikel-Nr.: C5047-6258339 Herst.-Nr.: 6258339 EAN/GTIN: 4031101601045 |
| | |
|
| | |
| RUN-R 100 low S1 P SRC 6258.3 S1 P SRC Metallfreies Modell, sehr leicht und flexibel für Handwerker, Logistik, Dienstleistungen, Leichtindustrie, trockene Umgebungen. - Sohle: aus doppelt verdichtetem PU - Obermaterial: Schaft aus Mesh, stützender Unterbau aus TPU - Futter: Polyester 3D-Mesh - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei - Einlegesohle: anatomisch geformt, mit Stoßdämpfungs- eigenschaften im Fersen- und Vorderfußbereich - Gewicht: 480g bei Größe 42 - Größen 37 - 48 Weitere Informationen: | | Sohlenweite: | Weite 11 | EN-Gruppe: | 345:11 S1 P SRC | Sohlenart: | PU2D SOHLE | Schuhfarbe: | schwarz/rot | Innenausstattung: | Einlegesohle RUN-R | Größe: | 39 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, uvex halbschuh schwarz gr. 39, halbschuhe schwarz, halbschuhe |
| | |
| |