Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Halbschuh 6258/3 RUN-R 100 LOW S1P Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6258342
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6258342
EAN/GTIN:
     4031101601076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUN-R 100 low S1 P SRC 6258.3 S1 P SRC Metallfreies Modell, sehr leicht und flexibel für Handwerker, Logistik, Dienstleistungen, Leichtindustrie, trockene Umgebungen. - Sohle: aus doppelt verdichtetem PU - Obermaterial: Schaft aus Mesh, stützender Unterbau aus TPU - Futter: Polyester 3D-Mesh - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei - Einlegesohle: anatomisch geformt, mit Stoßdämpfungs- eigenschaften im Fersen- und Vorderfußbereich - Gewicht: 480g bei Größe 42 - Größen 37 - 48
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
Weite 11
EN-Gruppe:
345:11 S1 P SRC
Sohlenart:
PU2D SOHLE
Schuhfarbe:
schwarz/rot
Innenausstattung:
Einlegesohle RUN-R
Größe:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,62*
€ 136,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,38*
€ 136,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,45*
€ 129,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,03*
€ 116,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,81*
€ 103,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.