| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5047-6299339 Herst.-Nr.: 6299339 EAN/GTIN: 4031101536804 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Macsole 1.0 NTX S2 P HI HRO SRA 6299.3 S2 P HI HRO SRA Schnürstiefel für Teer- und Asphaltierungsarbeiten. Sohle: MACSOLE ® 1.0 glatte Gummisohle, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, hitzebeständig gegenüber Kontaktwärme (HRO), zusätzliche Über kappe aus Gummi. Die glatte Sohle hinterlässt keine Abdrücke auf heißem Asphalt. Die SRA Kennzeichnung ermöglicht multi funktionalen Einsatz. - Obermaterial: Pigmentiertes Narbenleder, reflektierende Elemente, Derby-Schnitt mit optimaler Anpassung an alle Fußtypen, reduzierte Anzahl an Nähten. Leder lasche 1 mm, mit Polsterung aus Narbenleder 1 mm. - Futter: Orangefarbenes Mesh-Gewebe, extrem abriebfest, hervorragende Feuchtigkeitsabsorption, schnelltrocknend. - Zehenschutzkappe: metallfrei HPC 200 - Durchtrittsichere Zwischensohle: Edelstahl - Einlegesohle: PU, herausnehmbar, anatomisch geformt, perforiert. Hoch atmungsaktive Oberseite, extrem abriebfest mit hochwirksamer Schweißableitung. HI Kennzeichnung für eine optimale thermische Isolation. Test bei 150 °C gemäß europäischer Norm. - 780 g bei Größe 42 - Größen 38 - 48 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sohlenweite: | keine Angabe | EN-Gruppe: | 345:11 S2 P HI HRO SRA | Sohlenart: | Gummi-Sohle | Schuhfarbe: | schwarz | Innenausstattung: | Ganzsohle ohne GEL | Größe: | 39 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |