Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Stiefel SUXXEED S3 HIGH 6390.3 Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6390342
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6390342
EAN/GTIN:
     4031101535777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel Suxxeed S3 6390.3 S3 SRC Metallfreies Modell, sehr leicht und flexibel - Sohle: Sohle aus doppelt verdichtetem PU, extrem rutschfest, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, Stoßdämpfung im Fersenbereich - Obermaterial: Wasserabweisendes, geöltes Leder zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten - Hydrophobierter, textiler Kragen und Lasche - Textile Ösen - Futter: Climate Airmesh für hochwirksame Schweißableitung, schnelltrocknend - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei - Einlegesohle: Weich gepolsterte, herausnehmbare Innensohle - EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC Größen 38 - 47
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
keine Angabe
EN-Gruppe:
345:11 S3 SRC
Sohlenart:
Gummi-Sohle
Schuhfarbe:
grau
Innenausstattung:
Ganzsohle ohne GEL
Größe:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,94*
€ 111,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,62*
€ 110,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,56*
€ 95,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.