Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh -Stiefel MX 300 GT 6393.3 Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Face
Face
Artikel-Nr.:
     C5047-6393345
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6393345
EAN/GTIN:
     4031101649696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
MX 300 GT Art.-Nr.: 6393.3 EN ISO 20345: 2011 - S3 CI HI WR HRO SRC Größe: 37 - 48 ANWENDUNGSBEREICHE Arbeiten in feuchter Umgebung, Bau, Energie, Transportwesen, Chemische Industrie. 100% Wasserdicht (WR) TECHNISCHE BESCHREIBUNG Sohle: PU/Gummi, extrem rutschfest, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich. Überkappe aus gespritztem PU. Kurzfristig hitzebeständig bei Temperaturen bis 300° C. Obermaterial: Narbenleder, gepolsterter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, Metallösen und -haken Futter: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear Membrane Zehenschutzkappe: metallfrei Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei Einlegesohle: anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA Dämpfungselement in der Ferse Gewicht : 715 g bei Größe 42
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
Weite 11
EN-Gruppe:
345:11 S3 CI WR HRO SRC
Sohlenart:
PU / Gummi
Schuhfarbe:
schwarz
Innenausstattung:
PU/FILZ
Größe:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 179,02*
€ 213,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,91*
€ 211,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 171,12*
€ 203,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 152,39*
€ 181,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,98*
€ 164,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.