Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, schwarz
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, schwarz
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, schwarz
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, schwarz
R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5083-280
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORIATBL
EAN/GTIN:
     8719274490555
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Laptopständer aus Flugzeugaluminium

Der Laptopständer R-Go Riser Attachable Silver ist ein ergonomisches Extra für Ihren Laptop. Dieser Laptopständer aus Flugzeugaluminium ist nur 1,2 mm dick. Sie stellen Ihren Laptop in der gewünschten Höhe ein.

Weitere Informationen:
Kapazität (in Kg):
5 kg
Position:
4 Positionen
Bildschirmdiagonale:
10 "≤ 22" Laptop
Länge:
265 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
1.5 mm
Gewicht:
110 gram
Produktmaterialien:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
270 x 235 x 8
Bruttogewicht (in gram):
196
Karton-Größe (mm):
355 x 320 x 245
Kartongewicht (Gramm):
6136
Anzahl im Karton:
30
HS code (tariff):
84733080
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, r-go laptopständer, ergonomischer monitorständer, laptopständer 10 zoll, R-Go Riser Attachable Laptopständer, integriert, verstellbar, schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
ab € 55,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC015BL
ab € 11,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBR
ab € 66,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOAVLAPBL
ab € 121,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
ab € 27,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
ab € 64,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
ab € 42,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC020BL
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.