Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Ergonomische Armlehne, Halterung und Klemme, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Ergonomische Armlehne, Halterung und Klemme, schwarz
R-Go Ergonomische Armlehne, Halterung und Klemme, schwarz
R-Go Ergonomische Armlehne, Halterung und Klemme, schwarz
R-Go Ergonomische Armlehne, Halterung und Klemme, schwarz
R-Go Ergonomische Armlehne, Halterung und Klemme, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5083-90
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOARMC
EAN/GTIN:
     8719274490197
Suchbegriffe:
Schreibtisch Armstütze
Schreibtisch Unterarmstütze
schreibtisch armstütze

Alternative für Armlehnen

Die ErgoTools Ergonomische Armlehne ist die Alternative für die Armlehen an Ihrem Bürostuhl. Die Rundung sorgt dafür, dass Ihre Arme während der Bildschirmarbeit nach am Körper unterstützt werden. Dies Sorgt für eine gerade Arbeitshaltung und einen natürlichen, entspannten Stand der Schultern.

Weitere Informationen:
Länge:
660 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
2600 gram
Produktmaterialien:
Holz mit Vinyl bedeckt
Farbe:
Schwarz
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
680 x 220 x 40
Bruttogewicht (in gram):
2950
Kartongewicht (Gramm):
9860
Anzahl im Karton:
3
HS code (tariff):
44219999
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: R-Go Ergonomische Armlehne, Halterung und Klemme, schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLMONH
ab € 39,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHCKCEU79
ab € 19,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHCKCUS78
ab € 15,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTPW
ab € 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.