Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA WORKSTATION 8000 CC BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1000903
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000903
EAN/GTIN:
     4039407073757
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12600KF / 10 Cores / 16 Threads / 20M Cache / without GPU /Up to 4.9 GHz.
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneDeka-Core (10 Kerne)
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
Interner SpeichertypDDR5 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM 240-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle4x SATA 6Gb/s ports
1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU)
1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)
RAID LevelRAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 10
SSD SchnittstellePCIe 4.0
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
Anzahl Einschübe6 Stück(e)
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieWorkstation
ProdukttypArbeitsstation
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel Z790
Audio-SystemHigh-Definition-Audio
Design
GehäusetypTower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
AnwendungsgebietAutodesk AutoCAD
Adobe Illustrator
Adobe CC Premiere Pro
Adobe After Effects
Autodesk Maya
Autodesk 3ds Max
Adobe CC Photoshop
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16, 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (supports x4 mode)
2x PCIe 3.0 x16 (supports x4 mode), 1x PCIe 3.0 x1
Gewicht und Abmessungen
Höhe59.8 cm
Breite24.5 cm
Tiefe61.7 cm
Gewicht21.5 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe4 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" )
1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" )
6 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)
Schnittstelle1x USB 3.2 Gen USB Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x Realtek 2.5Gb Ethernet RJ45, 5x Audio jacks, 1x Optical S/PDIF out port
Front Panel I/O (Mainboardabhängig): 1x USB 3.2 Gen2 Type C, bis zu 4x USB 3.2 Gen1 Type A
Fan Speed & RGB control buttons
Kompatible BetriebssystemeWindows 10 (64-Bit)
Windows 11 (64-Bit)
Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit)
MotherboardherstellerAsus Prime Z690-P WIFI
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften2x USB 3.1 Gen1 Typ A + Audio in Front
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel Mouse optical
Grafik
Integrierter Grafik-Adapterspeicher6 GB
GrafikkarteNVIDIA RTX A2000 Professional Graphics (by PNY)
Grafikschnittstellen4x DisplayPort
Energie
EnergiequelleATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet
Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 %
Maximale Eingangsleistung650 Watt
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur10 °C - 32 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerRealtek 2.5Gb Ethernet
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.530,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,12*
€ 2.008,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,24*
€ 1.945,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,29*
€ 1.893,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,79*
€ 1.821,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.