Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-GAMER ELITE 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1001370
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1001370
EAN/GTIN:
     4039407080748
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12600KF / 10 Cores / 16 Threads / 20M Cache / without GPU /Up to 4.9 GHz.
BetriebssystemWindows 11 Home
WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
1 Monat Microsoft XBoxGamepass Ultimate kostenlos
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneDeka-Core (10 Kerne)
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität1 TB
HDD Schnittstelle2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports
Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID LevelRAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 10
SSD SchnittstellePCIe 4.0
SSD Speicherkapazität1 TB
HDD Kapazität1 x 1 TB - SSD
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieGamer
ProdukttypPersonal-Computer
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel B760
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypMidi Tower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Tastatur FormfaktorCooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzkabel
TastaturspracheDeutsch
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0 x16 slot
2x PCIe 3.0 x16 @x1 slots
Gewicht und Abmessungen
Höhe47 cm
Breite21.7 cm
Tiefe49.6 cm
Gewicht11.5 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)
5 intern 6.4 cm (2.5" SSD)
Schnittstelle5x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1 ports (2x front),1x USB 3.2 Gen2 port, 1x RJ-45 port, 6x audio jacks
1x DP 1.2, 1x HDMI 2.0
Optional: 1x COM, 1x TPM 2.0 module
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerGigabyte B760 GAMING X DDR4
KühlungNoctua NH-U9S
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenTPM 2.0
Secure Boot
2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front
Vorinstallierter 120mm Lüfter hinten (non-RGB, abweichend vom Produktbild)
3x Vorinstallierte RGB 120mm Lüfter vorne
Mesh Front Panel
RGB LED Fans & Lightning Control
Tempered Glass Side Panel Mesh Front Panel
RGB LED Fans & Lightning Control
Tempered Glass Side Panel
Maus
Maus enthaltenCooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB
Grafik
Integrierter Grafik-Adapterspeicher8 GB
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungMax. 7680 x 4320
GrafikkarteASUS VGA RTX4060 DUAL-O8G-EVO 3xDP/1xHDMI
Grafikschnittstellen3x Display Port
1x HDMI
Multi Monitor: Ja
Energie
EnergiequelleATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche
Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 82 % / 86 % / 82 %
Maximale Eingangsleistung650 W
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter
LAN-Controller1x Realtek 2.5Gb RJ-45
WLAN-StandardsIntel® Wi-Fi 6 AX200(Gig+)
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gb Ethernet, IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.334,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,66*
€ 1.632,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,17*
€ 1.618,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,93*
€ 1.606,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,62*
€ 1.588,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
G. Skill
F4-3200C16D-16GVKB
ab € 25,21*
Zubehör
Wortmann
3030226
ab € 14,18*
Zubehör
Wortmann
3030227
ab € 109,13*
Zubehör
Wortmann
3030219
ab € 326,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.