Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1009911
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009911
EAN/GTIN:
     4039407076017
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneHexa-Core (6 Kerne)
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Speicherlayout1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
SpeichertaktfrequenzPC4800 MHz
Interner SpeichertypDDR5 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM 288-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle6x SATA 6Gb/s ports
2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)
1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth
RAID LevelPCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1x 500 GB - SSD - 24/7 ready
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness Industry
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel22,7 dB(A) Idle-Mode
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel Q670
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypMidi Tower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
24-7 ready (Regelmässige Wartung (Staub) erforderlich)
Tastatur FormfaktorTERRA Keyboard by Cherry
Tastatur
ÜbertragungstechnikKabel
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationDeutschland/ Österreich/ Luxemburg
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzkabel
TastaturspracheDeutsch
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot
2x PCIe 3.0 x1 slots
Gewicht und Abmessungen
Höhe43.5 cm
Breite18 cm
Tiefe42 cm
Gewicht8 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" )
1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" )
2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)
1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD)
Schnittstelle4x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen1 vorne, 2x USB 2.0 Type-A
2x DisplayPort 1.4, 1x HDM 2.1, 1x RJ45, 3x Audio jacks, 2x PS/2
Optional: 2x COM, 1x LPT
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerAsus PRIME Q670M-C CSM
Business Series
Designed für den 24/7 Betrieb
KühlungTERRA Silent Heatpipe Cooler
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenUnterstützt Intel vPro-Technology mit geeigneten CPUs
Imagestabilität des Mainboards bis ca. Q1/2025
M.2 2230E CNVI Slot
TPM 2.0 Chip
Secure Boot
2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel optical by Cherry
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungHDMI 4K @60Hz
DP 4K @60Hz
GrafikkarteIntel UHD Graphics 730
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 730
Grafikschnittstellen1x HDMI, 2x DP (Display Port)
Unterstützt Triple-Monitoring
Energie
EnergiequelleATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet
Energieeffizienz (bei Auslastung 50 % / 100 %): 85 %/ 82 %
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.4 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,17 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung400 W
NennleistungØ 14 Watt Long Idle-Mode
Ø 63 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-Controller1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,96*
€ 1.223,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,76*
€ 1.223,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,67*
€ 1.205,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,39*
€ 1.172,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,14*
€ 1.109,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,00*
Zubehör
Samsung
M323R1GB4DB0
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.