Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1009969
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009969
EAN/GTIN:
     4039407080243
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneDeka-Core (10 Kerne)
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Speicherlayout1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4 SDRAM
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM, 288-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports
RAID LevelKein Raid-Support
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
Anzahl Einschübe4x SATA 6Gb/s
1x M.2 PCIe 3.0 x4
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel22,7 dB(A) Idle-Mode
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel H610
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypMicro-Tower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur FormfaktorTERRA Keyboard by Cherry
Tastatur
ÜbertragungstechnikKabel
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationDeutschland/ Österreich/ Luxemburg
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzkabel
TastaturspracheDeutsch
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0 x16 Slot, 1x PCIe 3.0 x1 Slot
Gewicht und Abmessungen
Höhe35.3 cm
Breite16.8 cm
Tiefe30.5 cm
Gewicht5.2 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" Ultra Slim )
1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter)
1 intern - 6.4 cm ( 2.5" )
Schnittstelle4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x vorne), 4x USB 2.0 (Type-A),1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x D-Sub (VGA)
1x RJ45 LAN, 3x Audio jacks, 1 x PS/2 Keyboard/Mouse
Option: 1x COM
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerMSI PRO H610M-G
KühlungAktiv
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenTPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot-ready
2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel optical by Cherry
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungHDMI 2.1 max. 4K 60Hz
DP max. 1.4 4K 60Hz
VGA max. 2048x1280 60Hz
GrafikkarteIntel HD Graphics, DX12
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 730
Grafikschnittstellen1x DP, 1x HDMI, 1x VGA
Unterstützt Triple-Monitoring
Energie
EnergiequelleATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche
Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 %
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.7 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,33 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung350 Watt
NennleistungØ 24 Watt Short Idle-Mode
Ø 92 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 230 V ( 50 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerIntel I219V, WOL/PXE
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,08*
€ 1.000,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,30*
€ 998,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,90*
€ 994,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,73*
€ 968,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,45*
€ 908,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M378A1K43EB2-CWE
ab € 17,71*
Zubehör
Wortmann
3030226
ab € 14,18*
Zubehör
Wortmann
3030225
ab € 79,68*
Zubehör
Wortmann
3030228
ab € 149,11*
Zubehör
Wortmann
3030227
ab € 109,13*
Zubehör
Hitachi
GUD1N
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.