Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
NB MOBILE 1432/1432T Industry Dockingstation OfficeDock
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C509-1480162
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
84+939000+10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Lieferumfang
Betriebsanleitung
inkl.Netzteil 120W und 3 pol.Schuko Netzkabel,Handbuch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl serielle Anschlüsse
1x
Line-in
1 Stück(e)
Line-out
1 Stück(e)
Übertragungstechnik
Andocken
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2 x USB 3.1 Gen1 type A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2x
Mikrofon-Eingang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1x VGA (max.1280x1024)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1 x HDMI (max. 1920x1080) 1x
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
1x Display Port
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kompatibilität
TERRA MOBILE 1432/T
Netzwerk
Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten)
Ja - GigabitLAN
Ethernet LAN Datentransferraten
GigabitLAN
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 509
>
Dockingstations
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Dockingstation
,
terra docking station
,
docking station
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 299,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP NB Slim PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
FSP Forton Source
PNA1200900
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen