Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
NB AC ADAPTER 150W MOBILE 1777T, 1778/R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1480238
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
A17-150P2A
EAN/GTIN:
4039407064168
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kompatible Produkte
MOBILE 1777/1778/1778R
Energie
Max. Leistung
20V / 7,5A, 150W
... >
Lager 509
>
Zubehör
>
Netzteil / Akku
Weitere Suchbegriffe:
Power Supply Notebook
,
netzteil notebook terra
,
netzteil notebook
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann AG 3809206 Stromkabel Schwarz 1 m
Wortmann
3809206
ab € 2,61*
Zubehör
Kabel Netz 3 pol. SchuKo -> Kleeblatt abgewinkelt 0.8m black
Wortmann
ab € 2,61*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. UK -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS 1363 (UK-Stecker) auf C5 (Euro 3pol)
k.A.
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen