Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Tastatur
>
Artikel
TERRA TYPE COVER PAD 1200 [BE]
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1480280
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
A123 TASTATUR/BE
EAN/GTIN:
4039407072071
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Tastatur
Tastatursprache
Belgisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Android
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
292 x 270 x 5.84 mm
Tastaturgewicht
328 g
Integriertes Touchpad
Ja
Design
Produktfarbe
Hellgrau
Leistungen
Hintergrundbeleuchtung
Nicht
Markenkompatibilität
unterstützt nicht TERRA PAD 1262,1162
Kompatibilität
TERRA PAD 1200
Windows Tasten
Nein
... >
Lager 509
>
Peripherie
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Notebookhalter
,
Notebookständer
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
laptopständer terra
,
laptop halter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen