Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB-C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB-C Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1480375
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
TERRA MOBILE DOCKING 810
EAN/GTIN:
4039407081523
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-in
1 Stück(e)
Line-out
1 Stück(e)
Übertragungstechnik
USB
USB-Stecker
USB Type-C/C, Kabel-Länge 1M.
Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1 Stück(e)
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3x Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
202.85 mm
Breite
95 mm
Tiefe
32.6 mm
Paketgewicht
1220 g
Gewicht
369 g
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
2x USB Type C 3.2 Gen.2 4 x USB 3.0 Type A 3x HDMI 2,0 3x DisplayPort 1x LAN 10/100/1000 1x Kensington Lock Cardreader SD Audio in & out Stromschalter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kompatibilität
Notebooks ab mit CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 ≥ Gen11, AMD Ryzen 3/5/7 TERRA Mobile 1460Q -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1470T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1500P -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1551R-> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1717 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1516T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1550 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1551P -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1551 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1592 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1591 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1516U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1716U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1716T -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 360-13U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 360-13 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1470U -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile 1517 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) TERRA Mobile Gamer ELITE 5 v2 -> Anschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
Netzwerk
Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten)
Ja - GigabitLAN
Ethernet LAN Datentransferraten
GigabitLAN
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 509
>
Dockingstations
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Dockingstation
,
thinkpad docking station
,
docking station
,
terra docking station
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 249,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,37*
€ 333,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen