Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
GfS Technik
>
EH-Türwächter
>
Montageplatten für den EH-Türwächter
>
Artikel
Distanzstüück, 60 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C510-901884
Hersteller:
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Herst.-Nr.:
901884
EAN/GTIN:
4251851691619
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzstüück
Montagematerial
Befestigung
EH-Türwächter®
Distanzstüück für den EH-Türwächter® an Panikstangen (60 mm)
Bei der Montage des EH-Türwächter®s für Panikstangen an Vollblatttüren benötigt man ein Distanzstüück. Dieses montiert man direkt auf dem Tüürblatt. Bitte verwenden Sie die beiliegende Panikstangenanleitung zur Bestimmung des richtigen Distanzstüücks.
Das Montageset besteht aus:
1x Distanzstüück, 60 mm
2x Abdeckkappen
Farbe: langnachleuchtend
... >
GfS Technik
>
EH-Türwächter
>
Montageplatten für den EH-Türwächter
Weitere Suchbegriffe:
Türwächterzubeh”r
,
Panikstangenzubeh”r
,
Panikstange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Distanzstüück, 30 mm , grün , inkl. Abdeckkappen
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
ab € 51,71*
Ähnlich
Distanzstüück, 30 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
ab € 58,03*
Ähnlich
Distanzstüück, 50 mm , grün , inkl. Abdeckkappen
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
ab € 54,30*
Ähnlich
Distanzstüück, 50 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
ab € 59,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen