Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS DEXCON für Stangengriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS DEXCON für Stangengriffe
GfS DEXCON für Stangengriffe
Artikel-Nr.:
     C510-960950
Herst.-Nr.:
     960950
EAN/GTIN:
     4251851696065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
einhandtürwächter

GfS DEXCON für Stangengriffe

Der GfS DEXCON für Stangengriffe mit horizontal verstellbarem Auslösewinkel überwacht den Stangengriff. Durch den STOP-Aufkleber und einen integrierten Voralarm wird eine wirkungsvolle Hemmschwelle gegen ein unberechtigtes ™ffnen der Tüür aufgebaut. Beim Herunterdrücken des Stangengriffes ertönt Alarm. Beim leichten Drücken der Stangengriffes ertönt ein Voralarm, der beim Loslassen des Stangengriffes wieder verstummt.

Lieferumfang:

  • 1x GfS DEXCON für Stangengriffe inkl. Schlüüsselschalter mit 2 Schlüüsseln und Befestigungsmaterial
  • 1x langnachleuchtender Aufkleber STOP
  • 1x verstellbarer Auslösewinkel inkl. Sicherungsband
  • 6x rote Oberplatten (für den Auslösewinkel)
  • 1x Hupe (95 dB/1m)
  • Voralarm
  • 1x 9V-Blockbatterie mit Batterieüberwachung
Weitere Suchbegriffe: GfS DEXCON Stangengriff, Panikstangensicherung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
960915
ab € 46,03*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
951292
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.