Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS DEXCON für Druckstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS DEXCON für Druckstangen
GfS DEXCON für Druckstangen
Artikel-Nr.:
     C510-960955
Herst.-Nr.:
     960955
EAN/GTIN:
     4251851696072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter

GfS DEXCON für Druckstangen

Der GfS DEXCON für Druckstangen mit passgenauem Auslösewinkel und Magnetfolie sichert die Druckstange vor missbr„uchlicher Nutzung. Durch den STOP-Aufkleber und einen integrierten Voralarm wird eine wirkungsvolle Hemmschwelle gegen ein unberechtigtes ™ffnen der Tüür aufgebaut. Bei leichtem Drücken der Druckstange ertönt ein Voralarm, der beim Loslassen der Druckstange wieder verstummt. Erst bei vollst„ndigem Durchdrücken der Druckstange wird der akustische Hauptalarm aktiviert.

Lieferumfang:

  • 1x GfS DEXCON für Druckstange inkl. Schlüüsselschalter mit 2 Schlüüsseln und Befestigungsmaterial
  • 1x langnachleuchtender Aufkleber STOP
  • 2 Reedkontakte, 1 Magnetfolie
  • 1x verstellbarer Auslösewinkel inkl. Sicherungsband
  • 2x rote Oberplatten (für den Auslösewinkel)
  • 1x Hupe (95 dB/1m)
  • Voralarm
  • 1x 9V-Blockbatterie mit Batterieüberwachung
Weitere Suchbegriffe: GfS DEXCON Druckstange, Druckstangensicherung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
960945
ab € 53,89*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
951292
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.