Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Türwächter® für Panikstangen, grün, Fremdeinspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notöffnung
Notöffnung
Verschlussstellung
Artikel-Nr.:
     C510-994010
Herst.-Nr.:
     994010
EAN/GTIN:
     4251851699585
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Panikstangen Türwächter

Der GfS EH-Türwächter® an Panikstangen mit Fremdeinspeisung

Das Prinzip

In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter® die Panikstange, die Tüür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Durch das Drücken der Panikstange verschiebt sich der EH-Türwächter® senkrecht nach unten. Es ertönt Alarm, der nur mit Hilfe eines Schlüüssels wieder quittiert werden kann. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fremdeinspeisungsklemme ist es möglich, das Signal des EH-Türwächter®s verkabelt weiterzuleiten. Empfehlenswert ist die Montage des EH-Türwächter®s für Panikstangen an der Bandgegenseite und nicht an der Schlossseite.

Lieferumfang:

  • EH-Türwächter® für Panikstangen mit Profilhalbzylinder
  • Standardfarbe RAL 6029 (grün)
  • 2x Schlüüssel
  • 1x Standardhupe 95 db / 1 m
  • 1x potentialfreier Wechsler, Fremdeinspeisungsklemme und 5 m Anschlusskabel
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter®, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramm für die Tüür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tüür
  • 3x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: EH-Türwächter® für Panikstangen, Türwächter, Einhandbedienung, Tüürsicherung, Notausgang, EN 1125, Panikstange, PanikTüür, Tüüralarm, Akustischer Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,10*
€ 686,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,64*
€ 682,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,17*
€ 652,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,27*
€ 627,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,69*
€ 575,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
ab € 51,69*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
ab € 54,22*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901883
ab € 54,05*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991370
ab € 53,18*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991372
ab € 64,57*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991380
ab € 54,70*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991382
ab € 68,20*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
906000
ab € 43,12*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830032
ab € 71,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.