Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Türwächter® für Panikstangen, grün, Voralarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notöffnung
Notöffnung
Verschlussstellung
Artikel-Nr.:
     C510-994100
Herst.-Nr.:
     994100
EAN/GTIN:
     4251851699677
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Panikstangen Türwächter

Der GfS EH-Türwächter® an Panikstangen mit Voralarm

Das Prinzip

In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter® die Panikstange, die Tüür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Optional ist der EH-Türwächter® mit einem Voralarm ausgerüstet. Sobald die Panikstange den Voralarm herunterdrückt, wird ein Alarm ausgelöst. Mit dem Loslassen der Panikstange verstummt der Alarm wieder. Durch das komplette Herunterdrücken der Panikstange verschiebt sich der EH-Türwächter® senkrecht nach unten. Es ertönt Alarm, der nur mit Hilfe eines Schlüüssels wieder quittiert werden kann. Empfehlenswert ist die Montage des EH-Türwächter®s für Panikstangen an der Bandgegenseite und nicht an der Schlossseite.

Lieferumfang:

  • EH-Türwächter® für Panikstangen mit Profilhalbzylinder
  • Standardfarbe RAL 6029 (grün)
  • 1x Voralarm
  • 2x Schlüüssel
  • 1x Standardhupe 95 db / 1 m
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter®, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramm für die Tüür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tüür
  • 3x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: einhandtürwächter, EH-Türwächter® für Panikstangen, Türwächter, Einhandbedienung, Tüürsicherung, Notausgang, EN 1125, Panikstange, PanikTüür, Tüüralarm, Akustischer Signalgeber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,89*
€ 691,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,33*
€ 687,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,01*
€ 648,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,22*
€ 628,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,49*
€ 583,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
ab € 51,74*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
ab € 54,35*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901883
ab € 54,12*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991370
ab € 52,89*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991372
ab € 64,55*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991380
ab € 55,19*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991382
ab € 68,16*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
906000
ab € 43,14*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830032
ab € 72,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.