Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4404, 2-türig, BHT 1000x1200x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1019.500 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP55
Rittal 1019.500 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP55
Artikel-Nr.:
     C513-1019500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1019500
EAN/GTIN:
     4028177421394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 1000x1200x300 mm, Edelstahl, 1.4404, mit Montageplatte, doppeltürig, 3-Punkt-Verschluss-System
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177421394
Herstellerartikelnummer:
1019500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001019500
Produkttypbezeichnung:
AE
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
1019500, AE SCHALTSCHRANK, 1.4404
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1019500
Höhe:
1200.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
AAT733
Wandmontage möglich:
EV004175
Breite:
1000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank rittal, chassisplatte, Edelstahlgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.354,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,73*
€ 1.791,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,61*
€ 1.771,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,94*
€ 1.699,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,93*
€ 1.655,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,21*
€ 1.611,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9785040
ab € 15,14*
Zubehör
Rittal
9785042
ab € 18,55*
Zubehör
Rittal
2310120
ab € 93,32*
Zubehör
Rittal
2468000
ab € 3,95*
Zubehör
Rittal
2469000
ab € 12,74*
Zubehör
Rittal
2467000
ab € 6,81*
Zubehör
Rittal
2363000
ab € 132,30*
Zubehör
Rittal
2500110
ab € 50,41*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,97*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.