Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 500x500x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1050.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal AX 1050.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1050000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1050000
EAN/GTIN:
     4028177813397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 500x500x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813397
Herstellerartikelnummer:
1050000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001050000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1050000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1050000
Höhe:
500.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
500.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,23*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,86*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,33*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,30*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,53*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,81*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,97*
Zubehör
Rittal
2362010
ab € 73,74*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2745010
ab € 109,16*
Zubehör
Rittal
2394100
ab € 14,33*
Zubehör
Rittal
2563200
ab € 15,81*
Zubehör
Rittal
2573100
ab € 14,39*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,20*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.