Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Artikel
Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 600x600x210mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C513-1060000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1060000
EAN/GTIN:
4028177813373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 600x600x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813373
Herstellerartikelnummer:
1060000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001060000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1060000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1060000
Höhe:
600.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kompakt-Schaltschränke
>
Kompakt-Schaltschrank AX
>
Kompakt-Schaltschrank AX Basisschrank AX, Stahlblech
Weitere Suchbegriffe:
Metallgehäuse
,
Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anreihsatz für AX, KX, AE, KL
Rittal
1199100
ab € 25,16*
Zubehör
AS Multitool AX/VX
Rittal
4052000
ab € 23,90*
Zubehör
AX Mastbefestigung
Rittal
2584100
ab € 54,82*
Zubehör
AX Mini-Komfortgriff für AX und KX mit Vorreiber für Verschluss-System ASSA
Rittal
2537400
ab € 38,97*
Zubehör
AX Mini-Komfortgriff für AX und KX mit Vorreiber für Verschluss-System KESO/KABA
Rittal
2537500
ab € 39,67*
Zubehör
AX Schaltplantasche aus Stahlblech, Breite: 475 - 575 mm, für Türbreite 600 mm
Rittal
2515300
ab € 21,69*
Zubehör
AX Schiene für Innenausbau, für T: 210 mm
Rittal
2394210
ab € 22,85*
Zubehör
AX Schlosskastenabdeckung,plombierbar, Polyamid, RAL 7035
Rittal
2476100
ab € 14,00*
Zubehör
AX Schutzdach, BT 600x210 mm, Edelstahl
Rittal
2473010
ab € 78,16*
Zubehör
AX Türarretierung
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Bedientableau, BHT 597x597x36mm, für Anbau an AX anstelle Tür und Flächen
Rittal
2746010
ab € 123,24*
Zubehör
Kunststoff-Flanschplatte, modular, metrischen Vorprägungen, für AX, BT:534x149mm
Rittal
2564200
ab € 17,07*
Zubehör
Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX, Größe 4, BT 534x149 mm
Rittal
2574100
ab € 14,58*
Zubehör
Mini-Komfortgriff AX, für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder
Rittal
2537100
ab € 28,22*
Zubehör
Mini-Komfortgriff AX, für Vorhängeschlösser, Verschluss-Einsätze, Profil-HZ
Rittal
2537300
ab € 30,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen