Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 600x760x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-1076000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1076000
EAN/GTIN:
     4028177813366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 600x760x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813366
Herstellerartikelnummer:
1076000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001076000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1076000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1076000
Höhe:
760.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,11*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,86*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 21,455*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,16*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,81*
Zubehör
Rittal
2515300
ab € 21,61*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,56*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,90*
Zubehör
Rittal
2473010
ab € 77,69*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,59*
Zubehör
Rittal
2564200
ab € 16,84*
Zubehör
Rittal
2574100
ab € 14,45*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,40*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,91*
Zubehör
Rittal
2449010
ab € 3,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.