Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Klemmenkasten KX, mit Flanschplatte, BHT 300x200x120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-1531000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1531000
EAN/GTIN:
4028177816374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
KX Klemmenkasten, BHT: 300x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177816374
Herstellerartikelnummer:
1531000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001531000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1531000, KX Klemmenkasten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1531000
Höhe:
200.000
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
300.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kleingehäuse
>
Kleingehäuse KX
>
Kleingehäuse KX Klemmenkasten KX, Stahlblech, mit Flansch
Weitere Suchbegriffe:
Kleingehäuse
,
Universalgehäuse
,
universalgehäuse rittal
,
universalgehäuse
,
universalgehäuse hellgrau
,
Klemmenkasten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anreihsatz für AX, KX, AE, KL
Rittal
1199100
ab € 25,28*
Zubehör
AX Mastbefestigung
Rittal
2584100
ab € 55,02*
Zubehör
Befestigungskralle für zweite Montageebene
Rittal
2309100
ab € 24,15*
Zubehör
Bohrschrauben ST 4,8x16, Nutzlänge 9,5mm, für Blechstärke 0,8 - 3,0 mm
Rittal
2487000
ab € 43,46*
Zubehör
Erdungsbänder M6-M6, Querschnitt 10 mm², Länge 350 mm
Rittal
2565050
ab € 15,91*
Zubehör
Kondensatablauf
Rittal
2459000
ab € 1,575*
Zubehör
KX Deckelscharnier für Klemmenkästen KX, Zink-Druckguss
Rittal
1592200
ab € 11,97*
Zubehör
Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, für KX Durchmesser M20
Rittal
1581200
ab € 6,86*
Zubehör
Montage-Clip für Tragschienen
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Montagebügel geneigt, zur individuellen Montage von Schienen
Rittal
2366000
ab € 2,96*
Zubehör
Montageplatte, für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, für BH: 300x200 mm
Rittal
1563800
ab € 4,76*
Zubehör
Montagewinkel, für Schrank und Ausbauteile mit Systemlochung im 25mm-Lochraster
Rittal
4597000
ab € 19,41*
Zubehör
Steckerdurchführung klein, für 3 Kabel mit Durchmesser 4-6mm
Rittal
2400500
ab € 4,864*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5
Rittal
2459500
ab € 15,85*
Zubehör
SZ Wandbefestigungshalter, klein, Stahlblech, verzinkt, Wandabstand 10 mm
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen