Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Artikel
Bus-Gehäuse BG, Edelstahl 1.4301, Tragschiene fixiert, BHT 200x300x80 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C513-1583010
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1583010
EAN/GTIN:
4028177010932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Gehäuse
Bus-Systemgehäuse
Schaltschrank
Tragschiene
BG Bus-Gehäuse, BHT: 200x300x80 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, Tragschiene
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177010932
Herstellerartikelnummer:
1583010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001583010
Produkttypbezeichnung:
BG
Artikelbezeichnung:
1583010, BG BUS-GEHÄUSE 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1583010
Höhe:
300.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
80.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schaltschränke
>
Kleingehäuse
>
Bus-Gehäuse BG Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Universalgehäuse
,
rittal schaltschrank ip 66
,
bus gehäuse
,
bus-gehäuse rittal
,
Busgehäuse mit Fenster
,
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kondensatablauf
Rittal
2459000
ab € 8,64*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5
Rittal
2459500
ab € 15,87*
Zubehör
Wandbefestigungshalter, Edelstahl 1.4301, Wandabstand 8mm
Rittal
1594000
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen