Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Bus-Gehäuse KX, Stahlblech, mit Sichtscheibe, BHT 400x200x155 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-1610000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1610000
EAN/GTIN:
4028177816671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
KX Bus-Gehäuse, BHT: 400x200x155 mm, Stahlblech, mit geschlossenem Boden, mit scharniertem Deckel,und Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177816671
Herstellerartikelnummer:
1610000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001610000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1610000, KX Bus-Gehäuse
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1610000
Höhe:
200.000
Tiefe:
155.000
Breite:
400.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kleingehäuse
>
Kleingehäuse KX
>
Kleingehäuse KX Bus-Gehäuse KX, Stahlblech, mit Mini-Vorreiberverschluss
Weitere Suchbegriffe:
Bus-Gehäuse
,
Bus-Systemgehäuse
,
Kleingehäuse
,
Kunststoffgehäuse
,
bus-gehäuse rittal
,
bus gehäuse
,
abox ip65
,
Busgehäuse mit Fenster
,
Gehäuse mit Fenster
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anreihsatz für AX, KX, AE, KL
Rittal
1199100
ab € 25,25*
Zubehör
Befestigungskralle für zweite Montageebene
Rittal
2309100
ab € 24,23*
Zubehör
Bohrschrauben ST 4,8x16, Nutzlänge 9,5mm, für Blechstärke 0,8 - 3,0 mm
Rittal
2487000
ab € 43,60*
Zubehör
Kondensatablauf
Rittal
2459000
ab € 8,62*
Zubehör
Montage-Clip für Tragschienen
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Montagebügel geneigt, zur individuellen Montage von Schienen
Rittal
2366000
ab € 1,7515*
Zubehör
Montageplatte, für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX, für BH: 400x200 mm
Rittal
1564800
ab € 5,92*
Zubehör
Montagewinkel, für Schrank und Ausbauteile mit Systemlochung im 25mm-Lochraster
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Steckerdurchführung klein, für 3 Kabel mit Durchmesser 4-6mm
Rittal
2400500
ab € 4,874*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5
Rittal
2459500
ab € 15,86*
Zubehör
SZ Wandbefestigungshalter, klein, Stahlblech, verzinkt, Wandabstand 10 mm
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
Zubehör
Tragschienen TS 35/7,5/TS 35/15, für KL/KL-HD/AE, Länge 387mm, für Breite 400 mm
Rittal
2317000
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen