Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG LED Dauerlichtelement, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SG 2372.000
Rittal SG 2372.000
Artikel-Nr.:
     C513-2372001
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2372001
EAN/GTIN:
     4028177953710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
SG LED Dauerlichtelement, rot.
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85311095
GTIN:
4028177953710
Herstellerartikelnummer:
2372001
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002372001
Produkttypbezeichnung:
SG
Artikelbezeichnung:
24 V (AC/DC)2372001, SG LED Dauerlichtelement, rot 24V AC/DC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2372001
Farbe:
Sonstige
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
644.100.68
ab € 31,18*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
644.100.75
ab € 24,33*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
843.100.55
ab € 33,37*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
843.180.55
ab € 100,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.