Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG LED Dauerlichtelement, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SG 2372.010
Rittal SG 2372.010
Artikel-Nr.:
     C513-2372011
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2372011
EAN/GTIN:
     4028177953727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
SG LED Dauerlichtelement, grün.
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85311095
GTIN:
4028177953727
Herstellerartikelnummer:
2372011
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002372011
Produkttypbezeichnung:
SG
Artikelbezeichnung:
24 V (AC/DC)2372011, SG LED Dauerlichtelement, grün 24V AC/D
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2372011
Farbe:
Sonstige
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.