Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Rundumleuchte
>
Artikel
SG Signalsäule, 3-fach LED für Rohr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C513-2372101
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
2372101
EAN/GTIN:
4028177953758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
SG Signalsäule, 3-fach LED für Rohr
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Signalsäulen
>
Signalsäule 3-fach LED
>
Signalsäule 3-fach LED
Weitere Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Rohr Signalsäule
,
Signalsäulen Rohr
,
Drehspiegelleuchte
,
Rundumkennleuchte
,
Rundumleuchte
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
rittal dauerlicht
,
dauerlicht
,
rundumleuchte ip65
,
NONE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Signalsäule Montage-Element für Tragarmsystem CP 120 und CP 180
Rittal
6212900
ab € 23,18*
Zubehör
Signalsäule Montage-Element für Tragarmsystem CP 40, Stahl
Rittal
2375030
ab € 17,19*
Zubehör
Signalsäule Montage-Element für Tragarmsystem CP 60
Rittal
6206900
ab € 19,15*
Zubehör
Signalsäule Montage-Element, Fuß einzeln
Rittal
2374010
ab € 7,29*
Zubehör
Signalsäule Montage-Element, Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25mm, Länge 110 mm
Rittal
2374000
ab € 13,68*
Zubehör
Signalsäule Montage-Element, Rohr einzeln, Länge 250 mm
Rittal
2374020
ab € 8,07*
Zubehör
Signalsäule Montage-Element, Rohr einzeln, Länge 400 mm
Rittal
2374030
ab € 11,36*
Zubehör
Signalsäule Montage-Element, Winkel für Rohrmontage
Rittal
2374050
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen