Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Messing M63x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     C513-2411871
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411871
EAN/GTIN:
     4028177810020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 messing ritt...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M63x1,5, für Kabel ø 34-44 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177810020
Herstellerartikelnummer:
2411871
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002411871
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2411871, SZ Kabelverschraubung Messing M63x1,5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2411871
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8319043
ab € 79,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.