Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
RITTAL
>
RITTAL
>
Schaltschränke
>
Kleingehäuse
>
Kleingehäuse KX
>
Zubehör für KX
>
Verschluss-Systeme
>
Vorreiberverschluss
>
Artikel
SZ Vorreiberverschluss für AX, Kunststoff, mit Doppelbarteinsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-2420010
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
2420010
EAN/GTIN:
4028177966178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NONE
SZ Vorreiberverschluss für AX, Kunststoff, mit Doppelbarteinsatz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für KX
>
Verschluss-Systeme
>
Vorreiberverschluss
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitszylinder-Einsätze, Schließung Nr. 3524E, Zink-Druckguss, Ausführung B
Rittal
2571000
ab € 6,83*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27 mm, Ausführung A, Fiat
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 3mm Doppelbart
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 6,5mm Dreikant
Rittal
2460650
ab € 2,22*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 7mm Dreikant
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 7mm Vierkant
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 8mm Dreikant
Rittal
2463000
ab € 2,17*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 8mm Vierkant
Rittal
2461000
ab € 2,22*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, Daimler-Einsatz
Rittal
2465000
ab € 2,22*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, Schraubendreher
Rittal
2464000
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen