Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzleiste, Inklusive Klarsicht-Schutzfolie, für VX, TS, VX SE, L: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2424.100
Rittal SZ 2424.100
Artikel-Nr.:
     C513-2424100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2424100
EAN/GTIN:
     4028177463011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
SZ Staubschutzleiste, für VX, TS, VX SE, L: 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177463011
Herstellerartikelnummer:
2424100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002424100
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2424100, SZ STAUBSCHUTZSTREIFEN 600 MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2424100
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.