Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformende Senkkopfschrauben, M5x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal SZ 2488.000 12 mm M5 Schraube
Rittal SZ 2488.000 12 mm M5 Schraube
Artikel-Nr.:
     C513-2488000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2488000
EAN/GTIN:
     4028177025066
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
SZ Senkkopfschrauben, für Gewinde M5, gewindeformend
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181900
GTIN:
4028177025066
Herstellerartikelnummer:
2488000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002488000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2488000, SZ GEWINDEF.SENKKOPFSCHRAUBE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2488000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: senkschraube ohne norm m5, senkkopfschraube ohne norm, rittal gehäuse-zubehör, Befestigungsmaterial, Innenausbau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 54,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,12*
€ 82,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,87*
€ 80,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,95*
€ 76,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,82*
€ 72,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,41*
€ 64,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.