Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 2500.400 Internes Stromkabel 3 m
Rittal 2500.400 Internes Stromkabel 3 m
Rittal 2500.400 Internes Stromkabel 3 m
Artikel-Nr.:
     513-2500400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500400
EAN/GTIN:
     4028177809093
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Euro Anschlussleitung
SZ Anschlussleitung, für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177809093
Herstellerartikelnummer:
2500400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500400
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500400, SZ Einspeisung 3 poli
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500400
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,648*
€ 7,408*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,974*
€ 7,844*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,154*
€ 8,074*
13 Tage
50
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,61*
€ 8,67*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,408*
€ 8,81552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,228*
€ 8,60132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,858*
€ 8,16102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,648*
€ 6,72112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,92*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.