Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2500.430 Orange 1 m
Rittal SZ 2500.430 Orange 1 m
Artikel-Nr.:
     513-2500430
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500430
EAN/GTIN:
     4028177809123
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Durchgangsverdrahtung
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177809123
Herstellerartikelnummer:
2500430
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500430
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500430, SZ Durchgangsverdraht
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500430
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,984*
€ 9,134*
5 Tage
35
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,248*
€ 9,448*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,396*
€ 9,636*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,62*
€ 9,93*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,47*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,134*
€ 10,86946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,824*
€ 10,50056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,454*
€ 10,06026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,984*
€ 8,31096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,62*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.