Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpositionsschalter mit Anschlussleitung, L: 800 mm, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-2500470
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500470
EAN/GTIN:
     4028177809154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Rack Zubehör
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
SZ Türpositionsschalter, mit Anschlussleitung, L: 800 mm, schwarz, UL
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177809154
Herstellerartikelnummer:
2500470
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500470
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)2500470, SZ Türpositionsschalter UL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500470
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,56*
Zubehör
Rittal
5302351
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.