Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 7mm Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2523.000 Rack Zubehör
Rittal 2523.000 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-2523000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2523000
EAN/GTIN:
     4028177026155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
SZ Verschluss-Einsatz, Ausführung C, Zink-Druckguss, 7 mm Vierkant, L: 41 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83015000
GTIN:
4028177026155
Herstellerartikelnummer:
2523000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002523000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2523000, SZ VERSCHLUSSEINSATZ 7 MM VIERKANT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2523000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Griff, Griffsystem
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.