Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX, Größe 7, BT 436x221 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-2577100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2577100
EAN/GTIN:
     4028177925267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit metrischer Vorprägung, BT: 436x221 mm, für Flanschplatten Größe 7
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177925267
Herstellerartikelnummer:
2577100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002577100
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2577100, SZ Metall-Flanschplatte, Größe 7
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2577100
Werkstoff:
stahl
Breite:
436.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.