Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlauch, Durchmesser innen 48mm, Länge 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2590.000 Kabelring
Rittal SZ 2590.000 Kabelring
Rittal SZ 2590.000 Kabelring
Artikel-Nr.:
     C513-2590000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2590000
EAN/GTIN:
     4028177028869
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Isolierrohr
Leer Rohr
SZ Kabelschlauch, ø 48 mm, L: 25 m
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177028869
Herstellerartikelnummer:
2590000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002590000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2590000, SZ KABELSCHLAUCH DURCHM. 48mm, L=25m
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2590000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,7176* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
169-22501
ab € 3,26*
Ähnlich
Rittal
2595000
ab € 38,06*
Ähnlich
Rittal
2589000
ab € 52,92*
Ähnlich
Rittal
2596000
ab € 75,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.