Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Kabelverschraubungen, M63, Kabeldurchmesser 34-44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2843.630 Silber
Rittal SZ 2843.630 Silber
Artikel-Nr.:
     C513-2843630
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2843630
EAN/GTIN:
     4028177247086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63
SZ EMV-Kabelverschraubungen, metrisch, Größe: M63
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177247086
Herstellerartikelnummer:
2843630
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002843630
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2843630, SZ EMV-KABELVERSCHR. M 63
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2843630
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: EMV, EMV-Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.