Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucklüfter 482,6 mm (19 Zoll) 2 HE Luftleistung 320 m³/h 230 V/50,60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3144.000 Kühlgebläse
Rittal SK 3144.000 Kühlgebläse
Artikel-Nr.:
     C513-3144000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3144000
EAN/GTIN:
     4028177037137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Drucklüfter, für 482,6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 88 x 158 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Volumenstrom (freiblasend):
320.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177037137
Herstellerartikelnummer:
3144000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003144000
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3144000, SK 19"QUERSTROMGEBLÄSE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3144000
Höhe:
88.000
Tiefe:
163.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,41*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,53*
Zubehör
Rittal
3177000
ab € 13,44*
Zubehör
Rittal
3176000
ab € 34,57*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.