Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator für Luft/Wasser-Wärmetauscher, Primäranschluss 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3201970
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3201970
EAN/GTIN:
     4028177690233
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kühlgerät Schaltschrank
Ringkerntrafo
SK Ringkerntransformator, 115 V (Primaer), 1~, 50/60 Hz, 230 V (Sekundaer), 1~, 50/60 Hz, BHT: 105 x 123 x 55 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85043121
GTIN:
4028177690233
Herstellerartikelnummer:
3201970
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003201970
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
115 V (Primär), 1~, 50 Hz/60 Hz;230 V (Sekundär), 1~, 50 Hz/
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3201970
Höhe:
123.000
Tiefe:
55.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
105.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.