Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Lüfter 21 m3/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3236124
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3236124
EAN/GTIN:
     4028177637603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Mini-Lüfter, 1 W, 24 V (DC), BHT: 60 x 60 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Volumenstrom (freiblasend):
21.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177637603
Herstellerartikelnummer:
3236124
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003236124
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
3236124, SK Lüfter 15 m³/h
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3236124
Höhe:
60.000
Tiefe:
25.400
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
60.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.