Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlwasserhaube für SK 3243, 3244.xx Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-3243080
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243080
EAN/GTIN:
     4028177652095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SK Strahlwasserhaube, für SK 3243…./3244…. BHT: 350 x 480 x 110 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177652095
Herstellerartikelnummer:
3243080
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003243080
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3243080, SK Strahlwasserhaube für 3243/44.xxx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3243080
Höhe:
480.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
110.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
350.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Strahlwasserhaube, strahlwasserhaube rittal, rack zubehör, Haube, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.