Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermedium für KTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3284210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3284210
EAN/GTIN:
     4028177566163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten
SK Metallfilter, für Klima-Tür/Profiltür, für SK 3300. BHT: 425 x 78 x 10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169100
GTIN:
4028177566163
Herstellerartikelnummer:
3284210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003284210
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3284210, SK FILTERMEDIUM FÜR KTS PROFILTÜR
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3284210
Höhe:
78.000
Tiefe:
10.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
425.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.