Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilter für RTT Chiller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3286530
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286530
EAN/GTIN:
     4028177652675
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten
SK Metallfilter, für Chiller, BHT: 595 x 1030 x 20 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177652675
Herstellerartikelnummer:
3286530
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003286530
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3286530, SK Metallfilter für TopTherm Chiller
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3286530
Höhe:
1030.000
Tiefe:
20.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
595.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.